Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​aer GUARDAIR 900LJ012NN, metalic, 120 Psi, lungime 15 inchi | AA8LDW 19A831

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 900LJ012NN, metalic, 120 Psi, lungime de 15 inchi

În stoc
Articol: AA8LDW Model: 900LJ012NNCrucea Ref: 19A831

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€38.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer34 scfm
Material corpAluminiu și nailon
Stilul corpuluiIn linie
CuloriMetalic
Dimensiunea extensiei12 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA109
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei2-1/2 "
Dimensiunea de ieșire3/8 "(F) NPT
producție1.1 lbf
Lungime totală15 "
trăgaciButon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)43.69
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpCuloriMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ024NN, metalic, 120 Psi, lungime 27 inchi | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmAluminiu și nailonMetalic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf27 "€44.14
Pistol cu ​​aer GUARDAIR 900LJ048AA, metalic, 120 Psi, lungime 51 inch | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 scfmAluminiuMetalic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf51 "€43.81
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ072AA, metalic, 120 Psi, lungime 75 inch | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmAluminiuMetalic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf75 "€41.11
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR 900S, 120 Psi, lungime 5-1/8 inch, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmAluminiuMetalic și portocaliu973/8 "(F) NPT0.2 lbf5.125 "€21.85
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ006AA, cromat, lungime 10-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf10.25 "€33.42
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ012AA, cromat, lungime 16-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMC 5GAT4 900LJ012AA16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf16.25 "€34.90
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ018AA, cromat, lungime 22-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf22.25 "€36.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 900LJ012NN, metalic, 120 Psi, lungime de 15 inchi
€38.48 /unitate