Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ012AA, cromat, lungime 16-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMC 5GAT4

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 900LJ012AA, cromat, lungime 16-1/4 inch, 120 Psi

În stoc
Element: AE3UMC Model: 900LJ012AACrucea Ref: 5GAT4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€34.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer16 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiIn linie
CuloriMetalic
Dimensiunea extensiei12 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA100
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei7 / 16 "
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție1.1 lbf
Lungime totală16.25 "
trăgaciButon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerMaterial corpCuloriMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol cu ​​aer GUARDAIR 900LJ012NN, metalic, 120 Psi, lungime 15 inchi | AA8LDW 19A831 900LJ012NN34 scfmAluminiu și nailonMetalic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf15 "€38.48
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ024NN, metalic, 120 Psi, lungime 27 inchi | AA8LDX 19A832 900LJ024NN34 scfmAluminiu și nailonMetalic1093/8 "(F) NPT1.1 lbf27 "€44.14
Pistol cu ​​aer GUARDAIR 900LJ048AA, metalic, 120 Psi, lungime 51 inch | AA8LEV 19A853 900LJ048AA16 scfmAluminiuMetalic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf51 "€43.81
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ072AA, metalic, 120 Psi, lungime 75 inch | AA8LEW 19A854 900LJ072AA16 scfmAluminiuMetalic1003/8 "(F) NPT1.1 lbf75 "€41.11
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR 900S, 120 Psi, lungime 5-1/8 inch, 22 Scfm | AA8LEX 19A855 900S22 scfmAluminiuMetalic și portocaliu973/8 "(F) NPT0.2 lbf5.125 "€21.85
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ006AA, cromat, lungime 10-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMB 5GAT3 900LJ006AA16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf10.25 "€33.42
Pistol pneumatic GUARDAIR 900LJ018AA, cromat, lungime 22-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMD 5GAT5 900LJ018AA16 scfmAluminiuMetalic1001/8 "(F) NPT1.1 lbf22.25 "€36.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 900LJ012AA, cromat, lungime 16-1/4 inch, 120 Psi
€34.90 /unitate