ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Cot masculin cu plumb scăzut, alamă


Filtru
Material de bază: Alamă , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
700069-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "€90.00
A
700069-0304
3/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€16.36
A
700069-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€10.59
A
700069-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€11.09
A
700069-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€9.35
A
700069-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€11.12
A
700069-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€18.76
A
700069-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€27.51
A
700069-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€53.04
A
700069-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€47.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?