Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-0302 Cot tată alamă cu plumb scăzut 400 Psi | AF7EVN 20XM63

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0302 Cot tată alamă cu plumb scăzut 400 Psi

În stoc
Articol: AF7EVN Model: 700069-0302Crucea Ref: 20XM63
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
€11.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
Material de bazăAlamă
Material corpAlama cu plumb redus
Dimensiunea filetului de compresie5/16-24 x 3/8-24
Presiune maximă400 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200045

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-0304 Cot tată alamă cu plumb scăzut 400 Psi | AF7EKP 20XM64 700069-03043/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€16.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-0402 Cot tată alamă cu plumb scăzut 300 Psi | AF7EKQ 20XM65 700069-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€9.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-0404 Cot tată alamă cu plumb scăzut 300 Psi | AF7EKR 20XM66 700069-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€11.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-0406 Cot tată alamă cu plumb scăzut 300 Psi | AF7EKT 20XM67 700069-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€18.76
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-0408 Cot tată alamă cu plumb scăzut 300 Psi | AF7EKU 20XM68 700069-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€27.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-0812 Cot tată alamă cu plumb scăzut 200 Psi | AF7EKV 20XM69 700069-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€53.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 700069-1012 Cot masculin Alama cu plumb scăzut 150 Psi | AF7EKW 20XM70 700069-101213/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€47.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0302 Cot tată alamă cu plumb scăzut 400 Psi
€11.08 /unitate