HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutatoare cu senzori


Filtru
Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Înălțime: 1.62 " , Indicator: LED roșu PIR , Lungime: 4.15 " , Material: Acrilonitril butan stiren-polimer termoplastic , Temp. de operare: 32 Deg.F la 122 Deg.F , Unghi de vedere: 180 grade , latime: 1.82 "
StilModelCuloriAcoperireTip senzorÎntârziereIntervalul temporizăriiVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
AD2000GY1
Gri1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
B
WS2000GY
Gri1200 sq ft.Infraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€173.79
C
AU2000GY1
Gri400 sq ft.UltrasonicăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
D
AD2000I1
Fildeş1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€499.89
E
AP2000I1
Fildeş1000 sq ft.Infraroșu pasivAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€331.03
F
AD2000I1N
Fildeş1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€556.45
G
AD2000LA1
Migdală ușoară1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€538.60
H
AP2000W1
Alb1000 sq ft.Infraroșu pasivAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€323.29
I
AD2000W1
Alb1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€459.70
J
AD2000W1N
Alb1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€567.98
K
WS1001NW
Alb1200 sq ft.Infraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.120 VAC120 VAC€89.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?