Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N Comutator cu senzor, Ocupare/Vocant, tehnologie dublă, 1 releu, fildeș, fără butoane | AH6PRH 36DZ89

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N Comutator cu senzor, ocupare/vacant, tehnologie dublă, 1 releu, fildeș, fără butoane

În stoc
Articol: AH6PRH Model: AD2000I1NCrucea Ref: 36DZ89

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€524.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator senzor
CuloriFildeş
Acoperire1000 sq ft.
Tipul de instalarePerete
Tip senzorTehnologie duală
ÎntârziereAdaptiv/Digital
Intervalul temporizării4-30 min.
Unghi de vizualizare180 grade
Voltaj120 / 277 VAC
Voltaj120 / 277 VAC
Wați @ 120V800/1000
Wați @ 277V1800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu fotocelula

Variante de produs

ProdusModelCuloriAcoperireTip senzorÎntârziereIntervalul temporizăriiVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS1001NW Comutator cu senzor de vacanță, infraroșu pasiv, un singur circuit, 120 VCA, 500 W, alb | AF9APB 29RX21 WS1001NWAlb1200 sq ft.Infraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.120 VAC120 VAC€93.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000GY Comutator cu senzor de ocupare/vacanta, infrarosu pasiv, 120/277 VCA, gri | AF9APC 29RX22 WS2000GYGri1200 sq ft.Infraroșu pasivManual20 sec. până la 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€156.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 Comutator cu senzor, Ocupare/Vocant, Ultrasunete, 1 Releu, Cu Fotocelula, Gri | AH6PQX 36DZ79 AU2000GY1Gri400 sq ft.UltrasonicăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS AD2000I1 Comutator cu senzor, Ocupare/Vocant, tehnologie duala, 1 releu, fildes | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Fildeş1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€516.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 Comutator cu senzor, Ocupare/Vocant, tehnologie dublă, 1 releu, alb | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1Alb1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€488.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 Comutator cu senzor, Ocupare/Vocant, tehnologie duală, 1 releu, gri | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Gri1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS AD2000LA1 Comutator cu senzor, Ocupare/Vocant, tehnologie duala, 1 releu, migdale usoare | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Migdală ușoară1000 sq ft.Tehnologie dualăAdaptiv/Digital4-30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC€488.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1N Comutator cu senzor, ocupare/vacant, tehnologie dublă, 1 releu, fildeș, fără butoane
€524.22 /unitate