BALDOR MOTOR Motoare de 50 Hz, cadru NEMA trifazic, racit cu ventilator, IP44


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Eficiență la încărcare completă: 87.5 , Hz: 50 , Clasa de izolare: F , Faza: 3 , Evaluare: 40C AMB-CONT , RPM: 1455 , factor de serviciu: 1.15
StilModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăTipul de pornireViteză sincronăVoltajPreț (ex. TVA)
A
EM3615T-57
---81---230/400€1,748.77
B
EM3610T-57
15.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€1,908.69
B
EM3611T-57
16.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirect on-line1,500 rpm400V 230V€1,514.62
B
EM3613T-57
18.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€2,195.39
B
EM3710T-58
19.01 "A 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€2,426.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?