MOTOR BALDOR EM3615T-57 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6XJQ

BALDOR MOTOR EM3615T-57 Motor trifazat, 1500 rpm, 50 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184T

În stoc
Element: AJ6XJQ Model: EM3615T-57

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,263.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Amplificatori de încărcare completă13/7.5
Eficiență de încărcare completă87.5
Hz50
Clasa de izolareF
HP de ieșire5
Fază3
Factor de putere81
Evaluare40C AMB-CONT
RPM1455
Factor de serviciu1.15
Voltaj230/400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Baldor EM3615T-57 Super-E îndeplinește sau depășește standardele de eficiență NEMA Premium și are un cadru robust din oțel. Este potrivit pentru pompe, compresoare, ventilatoare, transportoare și mașini-unelte. Are o toleranță la tensiune de +/-15%.

Caracteristici:

  • Carcasă TEFC pentru a nu permite aerului să treacă liber prin motor, oferind protecție în medii dure.
  • Sistem de izolare pentru realizarea unității Inverter Ready; îndeplinește cerințele NEMA MG1 Part 31.4.4.2 pentru utilizarea VFD.
  • Izolație la temperatură ridicată clasa F
  • Factorul de serviciu de 1.15
  • Lubrifiere cu grăsime Exxon Polyrex EM.
  • Aerul circula peste carcasa cadrului printr-un ventilator extern actionat de arbore.
  • Înfășurări de cupru legate la fiecare capăt al fiecărei fante pentru rigiditate.

Standarde și aprobări:

  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Ce este unsoarea Polyrex EM?

A. Unsorile super-premium din seria Polyrex EM sunt proiectate pentru rulmenți cu motoare electrice. Formularea avansată a agentului de îngroșare și tehnicile de fabricație brevetate îmbunătățesc performanța rulmenților și protejează motoarele electrice pentru a oferi o viață lungă.

Î. Cât de eficiente sunt motoarele electrice?

A. Motoarele electrice transformă mai mult de 85% din energia electrică în energie mecanică sau mișcare, în timp ce motoarele cu ardere pe gaz transformă mai puțin de 40% din energie.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăTipul de pornireViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM3610T-57 Motor trifazat, 3000 RPM, 50 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€3,561.51
MOTOR BALDOR EM3611T-57 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirect on-line1,500 rpm400V 230V€2,826.20
MOTOR BALDOR EM3613T-57 Motor trifazat, 3000 RPM, 50 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€4,096.47
MOTOR BALDOR EM3710T-58 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213T | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "A 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€4,527.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-57 Motor trifazat, 1500 rpm, 50 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184T
€3,263.10 /unitate