A Precizie: -/+ 0.5% , Tip conector: Amenajarea de compresie , Adâncime: 4 1 / 2 " , Afișează cifre: Cifre 4 , Interval de afișare: 9999 , Tip de afișare: LCD , Conexiune electrica: Terminal cu șurub , Evaluare incintă: NEMA 4X , Se potrivește: 1.772 "x 3.62" , Pentru Diametrul interior ghimpat: 3 / 16 " , Pentru dimensiunea tubului: 1 / 8 "x 1 / 4" , Tensiune înaltă: 100 la 240 V AC, 132 la 240 V DC , Material carcasă: ABS , Interfață: RS-485 , Evaluare IP: IP 66 , Min. Voltaj: 24V c.c. , Tip de montare: Tăia , Evaluare NEMA: 4X , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Putere necesară: 100 la 240 V AC, 132 la 240 V DC , Timp de raspuns: 250 msec. , Mărimea: 1 / 8 DIN , Diametru interior al tubului: 1 / 8 " , Diametru exterior tub: 1 / 4 "