Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DH-006 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 5.0 inchi | AC2CCF 2HLL2

DWYER INSTRUMENTS Contor digital de panou DH-006, interval de intrare WC de la 0 la 5.0 inchi

În stoc
Element: AC2CCF Model: DH-006Crucea Ref: 2HLL2
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
€1,128.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete-/+ 0.5%
Tipul ConnectorAmenajarea de compresie
Adâncime4 1 / 2 "
Afișați cifreCifre 4
Înălțimea afișajului2 / 5 "
Afișează intervalul9999
Afișaj TipLCD
Conexiune electricaTerminal cu șurub
Evaluare electrică8A @ 240V AC
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Pentru Barbed Inside Dia.3 / 16 "
High Voltage100 la 240 V AC, 132 la 240 V DC
Material carcasăABS
IP Rating-ulIP 66
Max. Putere la înaltă tensiune130mA
Min. Putere la înaltă tensiune7VA
Min. Voltaj24V c.c.
Orientare montarePlan orizontal
Tip montareTăia
producție4 la 20 mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Semnal de ieșire4 până la 20 mA DC la 900 Ohm max.
Domeniul de presiune0 la 5 psi
Tipul intervaluluiGama standard
relee2 SPDT
Timp De Raspuns250 msec.
Mărimea1 / 8 DIN
Temp. Gamă32 de grade. la 170 de grade. F
Diametrul interior al tubului.1 / 8 "
Tub exterior Dia.1 / 4 "
TipControler de presiune diferențială

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9032896050
Tara natalaUS

Detalii produs:

Controlerul de presiune diferențială din seria Dwyer DH Digihelic® este un instrument 3-în-1 care posedă un indicator digital, comutatoare cu relee de control și un transmițător cu ieșire de curent. Seria DH Digihelic® este instrumentul ideal pentru aplicații de presiune, viteză și debit, atingând o precizie de 0.5% la scară completă pe intervale de la 5 la 100 în WC

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneTipul intervaluluiTemp. GamăTipPreț
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Contor digital de panou. Adâncime de 4.5 inci | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 la 2 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,345.92
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Contor digital de panou, WC de la 0 la 1 inch | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 la 2 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,345.92
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 10.0 inchi | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 la 5 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 25 inchi | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 la 5 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 50 inchi | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 la 5 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-010 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 100 inchi | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 la 9 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-012 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0.25 la 0 la 0.25 inchi | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25 la 0 la 0.25" wcInterval bidirecțional32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,345.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Contor digital de panou DH-006, interval de intrare WC de la 0 la 5.0 inchi
€1,128.19 /unitate