Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DH-016 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la -5 la 0 la +5 inchi | AC2CCP 2HLN1

DWYER INSTRUMENTS Contor digital de panou DH-016, interval de intrare WC de la -5 la 0 la +5 inch

În stoc
Element: AC2CCP Model: DH-016Crucea Ref: 2HLN1
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
€1,128.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete-/+ 0.5%
Tipul ConnectorAmenajarea de compresie
Adâncime4 1 / 2 "
DirecţieBi-direcțională
Afișați cifreCifre 4
Afișează intervalul9999
Afișaj TipLCD
Evaluare electrică8A @ 240V AC
Se potrivește1.772 "x 3.62"
Se potrivește cu panoul decupat1.772 "x 3.62"
Pentru dimensiunea tubului1 / 8 "x 1 / 4"
Material carcasăABS
interfaţăRS-485
Orientare montareOrizontală
Tip montareTăia
NEMA Rating-ul4X
producție4 la 20 mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie100 la 240 V AC, 132 la 240 V DC
Domeniul de presiune5 la 0 la 5" wc
relee2 SPDT
Timp De Raspuns250 msec.
Temp. Gamă32 de grade. la 140 de grade. F
TipPresiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9032896050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneTipul intervaluluiTemp. GamăTipPreț
DWYER INSTRUMENTS DH-002 Contor digital de panou. Adâncime de 4.5 inci | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 la 2 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,345.92
DWYER INSTRUMENTS DH-004 Contor digital de panou, WC de la 0 la 1 inch | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 la 2 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,345.92
DWYER INSTRUMENTS DH-006 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 5.0 inchi | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 la 5 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-007 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 10.0 inchi | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 la 5 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-008 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 25 inchi | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 la 5 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-009 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 50 inchi | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 la 5 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19
DWYER INSTRUMENTS DH-010 Contor digital de panou, interval de intrare WC de la 0 la 100 inchi | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 la 9 psiGama standard32 de grade. la 170 de grade. FControler de presiune diferențială€1,128.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Contor digital de panou DH-016, interval de intrare WC de la -5 la 0 la +5 inch
€1,128.19 /unitate