HUOT Super Cabinet


Filtru
Material roată rotativă: fenolic , Culoare: Gri , Adâncime: 19.125 " , Capacitate sertar: 150 lb. , Glisiere pentru sertare: Bearing , Finalizarea: mată , Ecartament: Sertare: 18, Dulap: 24 , Sistem de blocare: Blocare Cam cu un singur tip Ace , Material: Oţel , latime: 34 " , Material suprafata de lucru: Polipropilenă
StilModelConfiguraţieÎnălţimeRating de încărcareNumărul sertarelorCapacitate de stocarePreț (ex. TVA)
A
13530
Banca centrală: (8) 29 "L x 18" D x 2 "H23.13 "1200 lb.88352 cu. în.€3,439.83
B
13525
Banca centrală: (15) 29 "L x 18" D x 2 "H38 "2250 lb.1515,660 cu. în.€5,068.91
C
13527
Banca centrală: 29 "L x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 lb.815,660 cu. în.€5,221.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?