HUOT 13525 Super dulap 34 x 19-1/8 x 38 inch gri | AC3HQQ 2TPY8

HUOT 13525 Super dulap 34 x 19-1/8 x 38 inch gri

În stoc
Element: AC3HQQ Model: 13525Crucea Ref: 2TPY8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,849.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuper Cabinet
Materialul roții rotativefenolic
CuloriGri
ConfiguraţieBanca centrală: (15) 29 "L x 18" D x 2 "H
Adâncime19.125 "
Capacitatea sertarului150 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareamată
EcartamentSertare: 18, Dulap: 24
Înălţime38 "
Rating de încărcare2250 lb.
Sistem de blocareBlocare Cam cu un singur tip Ace
MaterialOţel
Numărul sertarelor15
Capacitate de stocare15,660 cu. în.
Lăţime34 "
Materialul suprafeței de lucruPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 175.95
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)97.16
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfiguraţieÎnălţimeRating de încărcareNumărul sertarelorCapacitate de stocarePreț
HUOT 13527 Super dulap 34 x 19-1/8 x 38 inch gri | AC3HQR 2TPY9 13527Banca centrală: 29 "L x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 lb.815,660 cu. în.€5,634.72
HUOT 13530 Super Cufăr 34 x 19-1/8 x 23-1/8 inch gri | AC3HQT 2TPZ1 13530Banca centrală: (8) 29 "L x 18" D x 2 "H23.13 "1200 lb.88352 cu. în.€3,257.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUOT 13525 Super dulap 34 x 19-1/8 x 38 inch gri
€4,849.99 /unitate