HUOT

Din 1926, Huot Manufacturing este un nume de top în sistemele de depozitare a sculelor de tăiere. Cu sediul central în St. Paul, Minnesota, SUA, catalogul mărcii include dulapuri pentru scule rulante și combinate, suporturi pentru scule, cutii de schimb și dulapuri pentru dozatoare de burghie. Citeste mai mult

Filtru

prelucrare

Scule de mână

Securitate

prelucrare Filtru

Consumabile pentru prelucrareVezi tot

  • Alezatoare
  • Carcase pentru burghie

    Compartimentele etichetate asigură identificarea și organizarea rapidă a sculelor și pieselor mici. Constructie din otel cu finisaj epoxidic pentru protectie impotriva abrazivilor. De asemenea, facilitați identificarea rapidă a dimensiunilor burghiilor, robineților și alezărilor

Despre HUOT

Catalogul extins al mărcii include o gamă largă de sisteme de depozitare a sculelor de tăiere și accesorii de depozitare a sculelor. Huot dulapuri dozatoare de burghie sunt folosite pentru ținerea mașinii de găurit sau burghie cu șuruburi. Sunt echipate cu două chei și glisiere cu rulment cu bile. Aceste dulapuri fac ca deschiderea și închiderea sertarelor să fie lină și fără frecare. Al brandului cărucioare cu scule prezintă o construcție din poliuretan pentru rigiditate structurală și operațiuni rezistente la scurgeri. Aceste cărucioare de scule au roți de blocare pentru siguranță sporită și 3 rafturi, 2 de sus cu găuri pentru scule și 1 configurație de tavă de la capăt pentru depozitare confortabilă.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Huot încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Huot disponibile.

Livrarea

Aceste produse Huot variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole Huot sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum îmi curăț soluția de depozitare a sculelor Huot?

  • Utilizați un detergent ușor și apă caldă.
  • Evitați utilizarea agenților de curățare abrazivi sau a solvenților care pot deteriora finisajul.
  • După curățare, uscați suprafețele cu o cârpă moale.

Cât de des ar trebui să inspectez soluția mea de depozitare a sculelor Huot?

  • Inspectați regulat soluția dvs. de depozitare a sculelor Huot pentru orice semne de deteriorare, uzură sau coroziune.
  • Inspectați-l săptămânal, lunar sau trimestrial.

Cum pot preveni rugina pe soluția mea de depozitare a sculelor Huot?

  • Păstrați-l curat și uscat.
  • Dacă se udă, uscați-l bine cu o cârpă moale.
  • De asemenea, puteți aplica un inhibitor de rugină sau un strat de protecție pe suprafețele metalice pentru a preveni coroziunea.

Produse exclusive pentru marcă