HUOT Carcase pentru burghie

Compartimentele etichetate asigură identificarea și organizarea rapidă a sculelor și pieselor mici. Constructie din otel cu finisaj epoxidic pentru protectie impotriva abrazivilor. De asemenea, facilitați identificarea rapidă a dimensiunilor burghiilor, robineților și alezărilor

Filtru

HUOT -

Dispenser

StilModelSusțineNumărul de compartimenteTipPreț (ex. TVA)
A13200Cilindrică, Rază cilindrice, Minge, Ovală, Raza copacului, Arborele ascuțit, Raza conului, Dimensiunile populare ale conului24Birou€274.84
B13430Fracționar, litera de la A la Z, ga. Sârmă, știfturi, dimensiuni peste/sub0Alezor€237.33
HUOT -

Atingeți / găuriți Dispenser

StilModelSusțineNumărul de compartimenteNumărul sertarelorTipPreț (ex. TVA)
A13597# 0-80 Atingeți și găuriți 3/64 "la 1.5-12 atingeți cu 1 burghiu de 27/64"894Maestru€1,193.13
B135906 la 32 Atingeți cu # 36 Burghiu până la 1/2 până la 20 Atingeți cu burghiu 29/64293Original€222.16
C13599M1.6 x 0.35 Robinet cu burghiu de 1.25mm prin M24 x 2.0 Robinet cu burghiu de 22.00mm764Master, Metric€1,170.32
HUOT -

Rafturi de cleme

StilModelSusțineNumărul de compartimentePreț (ex. TVA)
A146005C Clets30€86.73
B14625R8 Clets17€90.67
HUOT -

Dozatoare de foraj

StilModelSusțineNumărul de compartimenteNumărul sertarelorTipPreț (ex. TVA)
A131800.35 până la 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm până la 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Maestru, lungimea angajatului€1,085.10
B131671 - 1.5 "233Original, lungimea angajatului€275.05
C130901 până la 6.9 mm x 0.1 mm605Original, lungime cioț€299.97
D130751 până la 13 mm x 0.5 mm293Original, lungimea angajatului€231.72
C130851 până la 25 mm x 0.5 mm824Master, Lungimea angajatului, Metric€1,251.32
E130251 până la 60 de sârmă605Original, lungimea angajatului€297.30
E130301 până la 60 de sârmă605Original, lungime cioț€288.56
C130801.0 până la 13 mm x 0.5 mm293Original, lungime cioț€243.95
F131851/8 la 1 "Fracțional cu 64ths564Master, lungime conică/codă conică€1,135.35
C13000Fracții de 1/16 până la 1/2 "cu 64ths293Original, lungimea angajatului€222.58
C13015Fracții de 1/16 până la 1/2 "cu 64ths293Original, lungime cioț€229.56
A13175Fracții de 1/16 până la 1/2 "cu 64ths, # 1-60 Wire Gage, AZ1594Maestru, lungimea angajatului€1,182.77
G1316633/64 - 63/64 "cu 64ths605Original, lungimea angajatului€291.77
H13050A la Z263Original, lungimea angajatului€237.06
C13060A la Z293Original, lungime cioț€246.95
HUOT -

Compartimentul original al dozatorului alezoare

StilModelSusțineNumărul de compartimenteNumărul sertarelorPreț (ex. TVA)
A13410Fracții de 1/16 până la 1/2 "cu 64ths384€243.06
B13415A la Z293€216.94
HUOT -

Chingi Nylon

StilModelSusținePreț (ex. TVA)
A14028Unelte cu diametrul de 1" până la 1-1/2", 50 ft.€94.57
B14025Unelte cu diametrul de 1/4" până la 1/2", 50 ft.€94.57
StilModelSusțineNumărul de compartimentePreț (ex. TVA)
A13585Mărimi NC și NF 1/4 până la 1-1 / 2 ", 2.5 până la 30 mm, conic, mufă, jos, dimensiuni spirală 2 până la 56 până la 12 până la 28151€1,321.59
A13580Dimensiuni NC și NF 1/4 "- 20 până la 1" - 12134€1,314.52
HUOT -

Atingeți Dozatoare

StilModelSusțineNumărul de compartimenteNumărul sertarelorTipPreț (ex. TVA)
A135001/4"-20 thru 1"-12263Original€266.09
B135601/16 până la 2 "NPT213Original, NPT€274.98
C135753 până la 24 mm293Tasuri originale, metrice€306.51
D13550Șurub de mașină Dimensiune 2 - 56 până la 12 - 28605Original€276.24
HUOT -

Staţii de lucru

StilModelSusțineNumărul de compartimentePreț (ex. TVA)
A77400--€920.68
B77401--€920.68
C7724040 Suport scule conice30€4,255.25
C7725050 Suport scule conice18€4,606.53
C77270Suport scule HSK63A30€4,606.53
C22780Suport scule HSK100A18€3,736.65
StilModelSusțineNumărul de compartimentePreț (ex. TVA)
A5574140 Suport scule conice54€2,385.27
A5575150 Suport scule conice30€2,452.32
A55771Suport scule HSK63A54€2,452.32
A55781Suport scule HSK100A30€2,452.32
HUOT -

Dozatoare pentru alezoare

StilModelSusțineNumărul de compartimenteNumărul sertarelorTipPreț (ex. TVA)
A134201 până la 60 de sârmă605Original€283.29
B13450Fracționare 1/16 până la 1/2", peste/sub 0.1240 până la 0.5010, știft 0.1230 până la 0.4995, metric 1.0 mm până la 13.0 mm x 0.5 alezoare1174Master, Metric€1,049.48
B13400Fracționat 1/8 până la 1/2", peste/sub 0.1240 până la 0.5010, știft 0.1230 până la 0.49951963Maestru€922.14
HUOT -

Indici de foraj

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A30550Lungimea lucrătorului€36.42
B30650Mecanica Lungime€36.32
HUOT -

Dispenser moara de capat Master 2 Flute

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13300AC3HRD€935.90
HUOT -

Dispenser de robinet/găurit/matrice Original Metric

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13595AC3HRA€248.16
HUOT -

Burghie Cabinet Jobber 29 Compartiment

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C23992AD7KYU€313.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?