HUOT 13185 Dispenser pentru burghiu Master Conține 1/8-1 x 1/64 | AC3HRT 2TRD1

HUOT 13185 Dispenser pentru burghiu Master Conține 1/8-1 x 1/64

În stoc
Element: AC3HRT Model: 13185Crucea Ref: 2TRD1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,249.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de burghiu
Susține1/8 la 1 "Fracțional cu 64ths
MaterialOțel și vinil
Nu este inclusUnelte de tăiere
Numărul de compartimente56
Numărul sertarelor4
Adâncimea totală a cazului (în.)12
Înălțimea totală a cazului (în.)12-1 / 2
Lățimea totală a carcasei (inch)26
TipMaster, lungime conică/codă conică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.8925
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blocare inclusă (Da)

Variante de produs

ProdusModelSusțineNumărul de compartimenteNumărul sertarelorTipPreț
Dispenser pentru burghiu HUOT 13000 Original Ține 1/16-1/2 | AC3HQF 2TPX8 13000Fracții de 1/16 până la 1/2 "cu 64ths293Original, lungimea angajatului€233.72
HUOT 13025 Dispenser de găurit Lungime originală Jobber | AC3HQG 2TPX9 130251 până la 60 de sârmă605Original, lungimea angajatului€286.64
HUOT 13050 Dispenser pentru burghiu Original Holds Az | AC3HQH 2TPY1 13050A la Z263Original, lungimea angajatului€232.20
HUOT 13075 Dispenser pentru burghiu Original Hold 1-13 x 0.5mm | AC3HQJ 2TPY2 130751 până la 13 mm x 0.5 mm293Original, lungimea angajatului€250.99
HUOT 13180 Drill Dispenser Master 138 Compartimente | AC3HQK 2TPY3 131800.35 până la 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm până la 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Maestru, lungimea angajatului€1,258.11
HUOT 13166 Dispenser de foraj Fracție 60 Compartimente | AC3HQL 2TPY4 1316633/64 - 63/64 "cu 64ths605Original, lungimea angajatului€320.30
HUOT 13167 Dispenser pentru burghiu original are o capacitate de 1-1.5 in | AC3HQM 2TPY5 131671 - 1.5 "233Original, lungimea angajatului€314.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUOT 13185 Dispenser pentru burghiu Master Conține 1/8-1 x 1/64
€1,249.87 /unitate