BALDOR MOTOR EM3710T-58 Motor trifazat, 1500 rpm, 50 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T

În stoc
Articol: AJ6UEH Model: EM3710T-58

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,426.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 10.8
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere72.1 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le213T
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 10.8
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3736M
Număr de poli4
producție7.500 CP
Lungime totală19.01 "
Fază3
Factor de putere82
Factor de serviciu1.15
Viteză1,460 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireWye Start - Delta Run
Viteză sincronă1,500 rpm
Voltaj400 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.15
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3710T-58, M3710T-50
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 89.60%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: H
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 14 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 36.6 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.375 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 70.4 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 74 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 93 grade C

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăTipul de pornireViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM3610T-57 Motor trifazat, 3000 RPM, 50 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€1,908.69
MOTOR BALDOR EM3611T-57 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirect on-line1,500 rpm400V 230V€1,514.62
MOTOR BALDOR EM3613T-57 Motor trifazat, 3000 RPM, 50 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€2,195.39
MOTOR BALDOR EM3615T-57 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/400€1,748.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-58 Motor trifazat, 1500 rpm, 50 Hz, 7.5 CP, TEFC, cadru 213T
€2,426.11 /unitate