BALDOR MOTOR EM3610T-57 Motor trifazat, 3000 rpm, 50 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182T

În stoc
Articol: AJ6UBN Model: EM3610T-57

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,908.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Ambiant (C)40 ° C
amperi7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere20.34 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le182T
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 4.2
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3534M
Număr de poli2
producție3.000 CP
Lungime totală15.16 "
Fază3
Factor de putere88
Factor de serviciu1.15
Viteză2,850 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,000 rpm
Voltaj400V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3610T-57, M3610T-50
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 85.90%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 14.12 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 36.11 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 75 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 92 grade C

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăTipul de pornireViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM3611T-57 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirect on-line1,500 rpm400V 230V€1,514.62
MOTOR BALDOR EM3613T-57 Motor trifazat, 3000 RPM, 50 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€2,195.39
MOTOR BALDOR EM3710T-58 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213T | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "A 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€2,426.11
MOTOR BALDOR EM3615T-57 Motor trifazat, 1500 RPM, 50 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/400€1,748.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3610T-57 Motor trifazat, 3000 rpm, 50 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 182T
€1,908.69 /unitate