EBERBACH Suport universal de suport


Filtru
Material: Oţel inoxidabil
StilModelLungimeDiametruÎnălţimeDimensiunea juguluiPreț (ex. TVA)
A
E7560
15 "15 "35 "13.5 "€831.60
B
E7561
15 "15 "35 "-€1,979.62
A
E7560.18
18 "21 "35 "18 "€739.20
A
E7560.26
26 "32 "35 "26 "€831.61
A
E7560.34
34 "43 "35 "34 "€1,016.40

Suport universal de suport

Suporturile universale din seria E7560 sunt utilizate cu agitatoarele și omogenizatoarele Eberbach. Aceste unități cuprind 2 piese - o tijă de sprijin din oțel nichelat și o bază de oțel. Baza are până la 5 găuri filetate pentru o plasare convenabilă a tijei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități, disponibile în variante care pot găzdui cilindri cu diametrul de 15, 21, 32 și 43 inch, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?