Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER DT-750-MOMS-5 Supapă de reținere, dimensiune 3/4 inch, oțel

În stoc
Articol: BX3CRC Model: DT-750-MOMS-5
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
€197.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Presiune de fisurare5 psi
Dimensiunea portului de intrare1 1 / 16-12 ONU
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Presiune de lucru5000 psi
Portul de desfacereSigiliul masculin-Lok
Port1 3 / 16-12 ONU
Material scaunMetal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1854

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpMarimea corpuluiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Min. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăPreț
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Supapă de reținere, împingere pentru conectare, presiune de crăpare 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grade F-17.8 grade C-€33.80
Supapă de reținere PARKER CPH104P, debit de 8 gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 g / min----€102.95
PARKER CVH081P Supapă de reținere, debit de 10 gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 g / min----€42.23
Supapă de reținere PARKER CVH103P, debit de 16 gal/min | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 g / min----€45.85
Supapă de reținere PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.30
Supapă de reținere PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.86
Supapă de reținere PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€27.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DT-750-MOMS-5 Supapă de reținere, dimensiune 3/4 inch, oțel
€197.90 /unitate