Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CV-1-6688 Supapă de reținere, PTFE, cu un singur flux, dimensiunea țevii de 1/2 inch | AE7BQP 5WRK4

PARKER CV-1-6688 Supapă de reținere, PTFE, design cu un singur flux, dimensiunea țevii de 1/2 inch

În stoc
Articol: AE7BQP Model: CV-1-6688Crucea Ref: 5WRK4
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
€875.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Tip conexiunePARFLARE
Presiune de fisurare0.25 la 0.75 psig
Lungime4.125 "
MaterialPTFE
Max. Temp.Ambient: 50 grade până la 212 grade F, fluid: 50 grade până la 266 grade F
Inălțime totală1 31 / 64 "
Mărimea1 / 2 "
Material de primăvarăPTFE
Lăţime1 31 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru a preveni curgerea inversă a fluidului și pentru a oferi protecție împotriva deteriorării echipamentelor în aplicații cu apă ultrapură, gaz și semiconductori foarte puri
    • Construcția din PTFE asigură rezistență împotriva substanțelor chimice corozive fără a necesita inele O pentru etanșare
    • Echipat cu un arc PTFE prelucrat pentru contrapresiunea minimă și presiune scăzută de crăpare pentru reetanșare
    • Dispune de o suprafață de etanșare lustruită pentru a preveni pătrunderea în suprafață cauzată de ulei, apă și alți contaminanți

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial corpMarimea corpuluiMax. curgereMax. Presiunea de funcționareMax. Temp.Min. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăPreț
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Supapă de reținere, împingere pentru conectare, presiune de crăpare 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 grade F-17.8 grade C-€33.80
Supapă de reținere PARKER CPH104P, debit de 8 gal/min | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 g / min----€102.95
PARKER CVH081P Supapă de reținere, debit de 10 gal/min | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 g / min----€42.23
Supapă de reținere PARKER CVH103P, debit de 16 gal/min | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 g / min----€45.85
Supapă de reținere PARKER A4VC4-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.30
Supapă de reținere PARKER A5VC5-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€25.86
Supapă de reținere PARKER A6VC6-MG, Push-to-Connect, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGCopolimer de rășină acetalăAcetal--145 psi150 grade F1 grade C-€27.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CV-1-6688 Supapă de reținere, PTFE, design cu un singur flux, dimensiunea țevii de 1/2 inch
€875.66 /unitate