OETIKER Kit asortiment cleme pentru furtun


Seturile de cleme de furtun Oetiker conțin 15 bucăți fiecare de 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 și 5/8 inch; și 12 bucăți fiecare din cleme din oțel cu 3 urechi din seria 4 placate cu zinc de 7/8, 15/16, 1/101 și 2 inch. Au, de asemenea, un clește standard, toate ambalate și organizate frumos într-o cutie de depozitare din plastic. Aceste kituri de cleme Oetiker ar...e conceput pentru etanșarea furtunurilor împotriva pierderilor de aer, lichid sau gaze în aplicații de joasă presiune. Cleștile mari, izolate pentru fălci, sunt potrivite pentru prinderea clemelor de furtun într-o varietate de diametre, iar adâncitura / adâncitura de pe urechea clemelor maximizează forța de strângere pentru a asigura o prindere mai sigură. Blocarea mecanică a acestor cleme le menține bine închise. Aceste cleme oferă o rezistență excelentă la coroziune și detartrare datorită construcției din oțel / oțel inoxidabil / alamă. Piulițele și sfarcurile din alamă ale mărcii 18500106 truse de cleme oferă rezistență împotriva substanțelor chimice industriale dure și fluidelor abrazive. Aceste două cleme pentru urechi pot găzdui expansiunea vibrațională și termică.Citeste mai mult

Filtru
include: 10 cleme pentru urechi fără trepte de 13.3 mm, 14.5 mm, 15.7 mm, 18.5 mm, 22.6 mm, 25.6 mm, 28.6 mm și 31.6 mm și 1 pereche de clești , Tip maxilar: Clești standard
StilModelfinalizareaNumăr de bucațiArticolMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
18500060
Simplu81Sortiment de cleme pentru furtun-Continuă 1 ureche€193.74
B
18500114
Placat cu zinc124Sortiment de cleme pentru furtun-2 Ureche€242.87
C
18500106
Placat cu zinc81Kitul de reparare a furtunului de sudură-2 Ureche€293.98

Întrebări Frecvente

Care este nivelul de etanșeitate recomandat pentru clemele de furtun?

Majoritatea clemelor de furtun cu bandă solidă de dimensiune completă necesită un cuplu de 30 - 40 lb-inch.

De ce aș avea nevoie de un sortiment de cleme de furtun?

A avea un sortiment de cleme pentru furtun este benefic, deoarece vă oferă o selecție de cleme pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni și aplicații de furtun. Elimină nevoia de a căuta cleme individuale atunci când și vă asigură că aveți dimensiunea și tipul potrivite de clemă la îndemână.

Cum sunt organizate sortimentele de cleme de furtun?

Sortimentele de cleme pentru furtun sunt organizate în funcție de dimensiunea și tipul de cleme incluse.

Există considerații de siguranță atunci când utilizați cleme de furtun?

Evitați strângerea excesivă a unei cleme de furtun, deoarece poate deteriora furtunul sau poate limita fluxul de fluid. În plus, este esențial să alegeți tipul și dimensiunea adecvate a clemei pentru furtunul și aplicația specifice pentru a asigura o conexiune sigură și fiabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?