START INTERNATIONAL Seria ZCM2200, distribuitoare de bandă cu sistem de protecție de siguranță


Filtru
Culoare: Negru , Constructie: Oțel și plastic rezistent , Precizie de tăiere: +/- 0.04 " , Lungime de tăiere: 1.2 - 39 " , Setare lungime: Digital , Max. Diametru exterior rulou: 7" , Max. Lățimea benzii: 2" , Memorie: 3 , Lățimea benzii: 0.28 - 2 " , Voltaj: 117V
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
ZCM2200K
6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€2,101.84
A
ZCM2200
6.5 "9.8 "5.3 "€1,396.72
A
ZCM2200NM
6.5 "9.875 "5.38 "€1,757.74
A
ZCM2200B
6.5 "9.875 "5.38 "€1,653.14

Seria ZCM2200, distribuitoare de bandă cu sistem de protecție de siguranță

Distribuitoarele de bandă cu sistem de protecție de siguranță din seria Start International ZCM2200 sunt instrumente utilizate în mediile de ambalare, transport, producție și vânzare cu amănuntul pentru a eficientiza operațiunile și pentru a asigura etanșarea în siguranță a pachetelor, cutiilor și cutiilor. Aceste dozatoare dispun de un sistem de protecție care ajută la prevenirea rănilor accidentale în timpul procesului de tăiere a benzii, asigurând protecția operatorului și siguranța la locul de muncă. Acestea au o construcție din oțel aliat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste distribuitoare de bandă vin cu panouri de afișare cu LED pentru a programa lungimea tăierii și a distribui în 3 lungimi diferite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?