A Material corp: 304 oțel inoxidabil , Diametrul alezajului: 2.5 " , Tip pernă: Nici unul , Tip cilindru: Compact , Material capac: Aliaj de aluminiu anodizat clar , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 200 psi , Montură: Găuri de degajare a șuruburilor Ambele capete , Material piston: Aliaj de aluminiu , Material tija pistonului: 303 oțel inoxidabil , Dimensiunea portului: 1/4 "NPT , Rod Dia.: 3 / 4 " , Lungimea filetului tijei: 0.7 " , Dimensiunea filetului tijei: 1/2 "-20 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel inoxidabil , Material tub: 304 oțel inoxidabil