Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3ATJ1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 1.44 inch lungime | AC8JNE

SPEEDAIRE 3ATJ1 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 1.44 inci

În stoc
Articol: AC8JNE Model: 3ATJ1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€238.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corp304 oțel inoxidabil
Bore Dia.2.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAliaj de aluminiu anodizat clar
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă200 psi
MountGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete
Lungime totală1.44 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonului303 oțel inoxidabil
Dimensiunea portului1/4 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Materialul tubului304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3ATJ3 Cilindru de aer cu dublă acțiune 1.94 inch lungime | AC8JNF 3ATJ31.94 "3 / 4 "€247.92
SPEEDAIRE 3ATJ5 Cilindru de aer cu dublă acțiune 3.19 inci lungime | AC8JNG 3ATJ53.19 "2"€272.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3ATJ1 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 1.44 inci
€238.71 /unitate