ADB HOIST RINGS MFG. Tragere laterală cu inel în D Heavy Duty®, standard


Filtru
Finish: Oxid negru , Material: Aliaj de oțel , Mișcare: 360 grade , Sistem de măsurare: imperial
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
37305
800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
A
37310
1000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
A
37315
2500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
A
37320
4000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
A
37325
5000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€311.30
A
37330
7000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
A
37335
8000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
A
37340
10000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€454.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?