Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37335 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu | CD6KQB

INELE DE PALAN ADB MFG. 37335 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KQB Model: 37335

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€454.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lățimea interioară3.13 "
Capacitate de încărcare8000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 grade
Inălțime totală8.16 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.75 "
Lungimea filetului1.28 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Cuplul160 ft. Lbs.
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7585
Înălțimea navei (cm)23.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Inel de încărcare reproiectat, mai potrivit cu chingi web
  • Se auto-aliniază în direcția sarcinii și se rotește la 360 de grade sub sarcină
  • Montat pe partea laterală a încărcăturii și proiectat pentru încărcare la 90 de grade față de axa șurubului
  • Oțel aliat de înaltă rezistență și finisaj cu oxid negru
  • Factorul de proiectare 5:1
  • 100% testat Magnaflux

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeInălțime totalăPreț
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37305 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KPV 37305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37310 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KPW 373101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.48 "3.88 "2.19 "0.5 "5.6 "€167.20
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37315 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu | CD6KPX 373152500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37320 Inel de ridicare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 5/8-11, 60 ft. lbs. Cuplu | CD6KPY 373204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.98 "3.88 "2.19 "0.5 "6.1 "€211.11
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37325 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KPZ 373255000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.23 "3.88 "2.19 "0.5 "6.35 "€311.30
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37330 Inel de ridicare, 7000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KQA 373307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.28 "5"3.13 "0.75 "8.16 "€454.77
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 37340 Inel de ridicare, 10000 lbs. Capacitate de încărcare, 1-8 dimensiune filet, 230 ft. lbs. Cuplu | CD6KQC 3734010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.53 "5"3.13 "0.75 "8.41 "€454.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 37335 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu
€454.77 /unitate