Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL ZCM2200 Bandă de unică folosință cu protecție și 3 sloturi de memorie | AA3FXK 11K001

START INTERNATIONAL Bandă ZCM2200 de unică folosință cu protecție și 3 sloturi de memorie

În stoc
Element: AA3FXK Model: ZCM2200Crucea Ref: 11K001
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
€1,396.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTape Dispenser
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și plastic rezistent
Precizie de tăiere+/- 0.04 "
Lungimea de tăiere1.2 - 39 "
Înălţime6.5 "
Lungime9.8 "
Setarea lungimiiDigital
Max. Diametrul exterior rulează.7"
Max. Lățimea benzii2"
Memorie3
Lungimea de livrare a benzii1.20 "până la 39"
Lățimea benzii0.28 - 2 "
Voltaj117V
Lăţime5.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8422409181
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
START INTERNATIONAL ZCM2200B Bandă îngustă, de unică folosință, cu protecție și 3 sloturi pentru Mem | AA3FXL 11K002 ZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "€1,653.14
START INTERNATIONAL ZCM2200K Bandă de unică folosință cu 3 dispozitive de îndoire a memoriei | AA3FXM 11K003 ZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "€2,101.83
START INTERNATIONAL ZCM2200NM Bandă de unică folosință cu protecție și 3 sloturi de memorie | AA3FXN 11K004 ZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "€1,757.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL Bandă ZCM2200 de unică folosință cu protecție și 3 sloturi de memorie
€1,396.73 /unitate