LOVEJOY Butuci de tip L cu canal de cheie, orificii în inchi
Se folosesc butuci de tip L cu Păianjeni de tip L pentru a forma cuplaje de tip L pentru a acomoda dezechilibre paralele și unghiulare între doi arbori rotativi. Butucii de tip cană de cheie oferă un design sigur, asigurând o conexiune sigură cu arborii.
Filtru
Goliți toate
A
Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Metalic , membru elastomer: Cauciuc SOX (NBR) , Sistem de măsurare: imperial
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
DESCRIERE
Aplicații specifice: Butucii de tip Lovejoy L sunt ideali pentru transmisia cuplului mare și cerințele de viteză în pinioane. De asemenea, oferă servicii extrem de fiabile pentru transmisia puterii cu ardere internă și aplicații pentru motoare electrice grele, medii și ușoare.
Design hub::
Design sigur: chiar și după ce picioarele de păianjen sunt tăiate, butucii metalici se vor interconecta și vor continua să transmită cuplul. Aceasta poate fi o caracteristică utilă în cazurile de urgență pe termen scurt.
Acestea sunt plictisite la o toleranță de fixare a jocului cu o singură cană de cheie și sunt furnizate cu un șurub de fixare pentru o instalare rapidă.
Dimensiunea cuplajului-Relevanța materialului:
Butucii de dimensiuni mici spre medii (L035 până la L190) sunt fabricați din pulbere metalică (fier sinterizat). Acestea pot fi presate foarte aproape de forma plasă finită, reduc la minimum timpul de nefuncționare și costurile de prelucrare, precum și elimină producția de resturi.
Butucii de dimensiuni mari (peste L190) sunt din fontă. Ele pot suporta sarcini mai mari.
aluminiu (Tip AL) și oțel inoxidabil (tip SS) butucurile nu sunt standard. Primul este preferat pentru proprietățile sale ușoare și de inhibare a ruginii, în timp ce cel din urmă este potrivit pentru aplicații farmaceutice și alimentare.
Întrebări Frecvente
De ce eșuează cuplările maxilarului?
Cuplajele fălcilor se defectează din cauza următorilor factori - suprasarcină, uzură normală, dezaliniere excesivă, lubrifiere insuficientă, vibrații și condiții dure de mediu.
Din ce materiale sunt fabricate butucii de tip L fără cheie Lovejoy?
Aceste butuci au o construcție din fier sinterizat / fontă pentru a asigura o rezistență ridicată la compresie și rezistență la porozitate.
Cum aflu dimensiunea unui cuplaj Lovejoy?
Scanați în jos canalul de cheie sau coloana de gauraj până la intrarea de gauraj de 2 inchi. Citiți în coloana L190 pentru a localiza numărul UPC al mărcii - 12303. Acest număr este prefixat cu numărul UPC Lovejoy - 685144.
Unde se folosesc cuplurile cu falci Lovejoy?
Aceste cuplaje sunt utilizate în pompe, compresoare, cutii de viteze, mixere, suflante și transportoare.