Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410424 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 5/8 inch, OD 1.36 inch | AE2ETP 10424

LOVEJOY 68514410424 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 5/8 inch, OD 1.36 inch

În stoc
Element: AE2ETP Model: 68514410424Crucea Ref: 10424
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
€16.12 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci2
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL070
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.48 "
Dimensiune SL0.38 "
Dimensiunea T1 / 4-20
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.07hp
Putere nominală la 1200 RPM0.84hp
Putere nominală la 1800 RPM1.23hp
Putere nominală la 3600 RPM2.52 CP
Lungimea butucului1.23 "
Stil Hub1
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lățimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lungime prin Bore0.75 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză14000 rpm
Min. Plictisit0.25 "
Cuplu nominal43.2 in-lbs.
Număr de fălci2
În afara Dia.1.36 "
Lungime totală1.98 "
Putere nominală la 1,200 rpm0.84 CP
Putere nominală la 1,800 rpm1.23 CP
Putere nominală la 100 rpm0.07 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483908010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru conexiune standard arbore la arbore; nu necesită lubrifiere și poate rezista la murdărie, nisip, grăsime, ulei și umezeală
    • Fălci drepte pentru funcționare rezistentă la alunecare, ușurință de instalare și întreținere
    • Dispune de un design de siguranță, va continua să conducă chiar dacă elastomerul se defectează

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514428875 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€124.47
LOVEJOY 68514412109 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€142.30
LOVEJOY 68514412115 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€138.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410424 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L070, Dimensiune alezaj 5/8 inch, OD 1.36 inch
€16.12 /unitate