Păianjenii de cuplare de tip Lovejoy L sunt utilizați atunci când arborii motorului și echipamentului antrenat trebuie menținuți despărțiți de un spațiu standard. Acești păianjeni Lovejoy siguri sunt folosiți cu Butuci tip L pentru a preveni mișcarea relativă sau separarea arborelui extrem de aproape (aproape de atingere), makin...g sunt rezistente la murdărie, nisip, ulei, umezeală și grăsimi. Aceste unități cu centru închis au un design robust și sunt de dorit pentru aplicații de mare viteză. Raptor Supplies De asemenea, oferă Centru deschis tip L păianjeni pentru aplicații grele.Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
C
Tip de cuplare: Fălcile , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.15 " , Nealiniere paralelă: 0.15 " , Tip de păianjen: L , Stil: Solid , Tip: Insert elastomeric
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Întrebări Frecvente
Care este scopul principal al spațiului liber sau al golului dintre cheie și canal?
Scopul asigurării unui spațiu sau spațiu liber între cheie și partea inferioară a căii butucului este de a se asigura că butucul se așează corect pe arborele său. În cazul unui butuc de cuplare, acest joc provoacă deteriorarea suprafețelor sale interne, deoarece oferă o deschidere prin care gazele corozive sau apa pot pătrunde cu ușurință în cuplaj.
Care este diferența dintre canapea și fără butuci pentru canapea?
O conexiune cu cheie asigură o oprire pozitivă până la defecțiune. Pe de altă parte, dacă cele două părți de împerechere nu sunt asamblate corect sau cuplul este depășit, o conexiune fără cheie în butuci ar putea permite alunecarea între ele. Butucii fără cane de cheie previn alinierea necorespunzătoare a arborelui paralel și unghiular.
Ce este un păianjen într-un cuplaj?
Cuplajele cu falci Lovejoy sunt compuse din trei părți, adică o inserție din elastomer cunoscută sub numele de păianjen și doi butuci metalici pe ambele părți. Aceste trei părți separate sunt presate împreună cu ajutorul unei falci de la fiecare butuc, ambele fiind montate alternativ cu lobii păianjenului pentru a forma un cuplaj de păianjen Lovejoy.