Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410197 Păianjen de cuplare a fălcilor, cauciuc SOX/NBR, dimensiune cuplaj L050 | AP2KWF 10197

LOVEJOY 68514410197 Spider cuplare maxilară, cauciuc SOX / NBR, dimensiune cuplare L050

În stoc
Articol: AP2KWF Model: 68514410197Crucea Ref: 10197
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
€4.79 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Rezistență chimicăBun
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiL050
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici0.4808 Cu.In.
Capacitate de amortizareÎnalt
Dimensiunea A2.12 "
Dimensiunea B0.27 "
Dimensiunea W0.42 "
MaterialCauciuc SOX (NBR)
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Paralel Misalignment (In.)0.15 "
Cuplu nominal26.3 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Nealinierea paralelă0.15 "
Duritatea țărmului80A
Diametrul exterior de păianjen2.12 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.42 "
Tipul păianjenuluiL
StilSolid
Cuplul26.30 in-lbs.
TipInsert elastomeric
Volum0.4808 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialCuloriCuplu nominalInterval de temperatură normalPreț
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Cuplu | AJ2XCJ 68514425307L050Hytrel®Bronza50 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€24.67
LOVEJOY 68514410118 Păianjen de cuplare cu fălci, cauciuc SOX/NBR, dimensiune cuplaj L035 | AK4BHZ 10118 68514410118L035Cauciuc SOX (NBR)Negru3.5 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Păianjen de cuplare cu fălci, cauciuc SOX/NBR, dimensiune cuplaj L050 | AK4BJC 10194 68514410194L050Cauciuc SOX (NBR)Negru26.3 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€3.93
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Păianjen de cuplare cu fălci, cauciuc SOX/NBR, dimensiune cuplaj L070 | AK4BJF 10406 68514410406L070Cauciuc SOX (NBR)Negru43.2 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€40.45
LOVEJOY 68514410621 Păianjen de cuplare cu fălci, cauciuc SOX/NBR, L075, AL075 Dimensiune cuplaj | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.56
LOVEJOY 68514411070 Păianjen de cuplare cu fălci, cauciuc NBR, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514411494 Păianjen de cuplare a fălcilor, cauciuc SOX/NBR, L099, L100, AL099, AL100 Dimensiune cuplaj | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100Cauciuc SOX (NBR)Negru318 in.-lbs. până la 417 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€32.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410197 Spider cuplare maxilară, cauciuc SOX / NBR, dimensiune cuplare L050
€4.79 /unitate