Se folosesc paianjeni de cuplare de tip Lovejoy L cu Butuci de tip L fără canale de cheie pentru prevenirea alinierii paralele și a arborelui. Designul cu centru deschis este conceput pentru aplicații în care distanța dintre capetele arborelui (BSE) este foarte mică și nu există spațiu pentru secțiunea centrală. Acestea oferă sta...Conexiune ndard arbore la arbore pentru aplicații grele, oferind în același timp un cuplu de până la 12500 inch-lb, la temperaturi cuprinse între -60 și 450 de grade Fahrenheit. Raptor Supplies De asemenea, oferă Păianjeni central solid tip L cu butuci caneluri pentru aplicații de mare viteză.Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Tip de cuplare: Fălcile , Tip de păianjen: L , Stil: Operatii Deschise , Tip: Insert elastomeric
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
DESCRIERE
Relevanța materialului:
Nitril butadienă (Buna N) sau SOX NBR: Este un material extrem de flexibil care oferă performanțe rezistente la ulei. Are reziliență și proprietăți elastice asemănătoare cauciucului, făcându-l capabil să tolereze temperaturi cuprinse între -40 și 212 grade Fahrenheit. Păianjenii din acest cauciuc sunt potriviti pentru sarcini ciclice, deoarece oferă duritate Shore de 80 A, capacitate mare de umezire și rezistență chimică.
Uretan: are o capacitate de cuplu mai mare decât Buna N (de aproximativ 1.5 ori) și poate rezista la temperaturi de la -30 la 160 de grade Fahrenheit. Cu toate acestea, nu este recomandat pentru aplicații ciclice sau pornire-oprire.
Hytrel: este potrivit pentru aplicații cu cuplu ridicat și temperaturi ridicate (-60 până la 250 de grade Fahrenheit). Poate găzdui dezechilibre unghiulare de 0.5 grade și dezechilibre paralele de 0.015 inci.
Bronz: Păianjenii care au o construcție metalică rigidă, poroasă impregnată cu ulei, sunt proiectați exclusiv pentru aplicații cu viteză mică la temperaturi cuprinse între -40 și 450 de grade Fahrenheit.
Limitări de viteză: Păianjenii de tip Lovejoy L oferă limitări maxime de viteză de 1750 RPM pentru NBR și 3600 RPM pentru Uretan / Hytrel.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre modelele de păianjen Lovejoy cu centru deschis și centru solid?
Designul cu centru deschis al păianjenilor Lovejoy este potrivit în situațiile BE apropiate în care unitățile trebuie poziționate cât mai aproape unul de altul. Cu toate acestea, acest design nu are un suport cu diametrul întreg, deoarece picioarele păianjenului sunt unite doar printr-un segment subțire de material. Are limitari de viteza de pana la 1750 rpm pentru NBR si 3600 rpm pentru Uretan / Hytrel. Designul central solid al păianjenilor Lovejoy este potrivit pentru aplicațiile generale de transmisie a puterii în care dimensiunea BE va rămâne destul de constantă și va fi capabilă să ofere un spațiu adecvat.
Cum instalezi un cuplaj spider?
Înainte de a instala butuci pe un arbore, glisați un guler de reținere pe arbore.
Introduceți o cheie în canalul cheii. Asigurați-vă că cheia se potrivește perfect în canalul cheii, cu mișcare minimă dintr-o parte în alta.
Glisați un butuc pe arbore (peste cheie) și aliniați fața butucului cu capătul arborelui.
Utilizați o cheie dinamometrică calibrată pentru a strânge șuruburile de fixare.
Verificați alinierea folosind fie metoda cu margini drepte, fie un indicator cu cadran, luând măsurători în patru locații, la 90 de grade unul de celălalt.
Înfășurați păianjenul în jurul butucilor și introduceți un picior al păianjenului în fiecare spațiu dintre fălcile de cuplare.
Aliniați știfturile de pe partea laterală a gulerului cu canelurile din păianjen.
Verificați din nou șuruburile de fixare pentru strângere și verificați din nou alinierea axială și unghiulară pentru precizie.
Scoateți orice material și scule departe de cuplaj și arbore. Instalați apărătoarea de cuplare adecvată conform cerințelor OSHA.