Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM

LOVEJOY 68514410620 Spider cuplare maxilară, L075, AL075 Dimensiune cuplare

În stoc
Articol: AJ2XBM Model: 68514410620

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.70 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea canalului0.875 "
Rezistență chimicăBun
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiL075, AL075
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici1.3475 Cu.In.
Capacitate de amortizareÎnalt
Dimensiune0.750 "
Dimensiunea A1.75 "
Dimensiunea B0.27 "
Dimensiunea H0.75 "
Dimensiunea W0.44 "
MaterialCauciuc SOX (NBR)
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Plictisit0.875 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal90 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului80A
Diametrul interior al păianjenului0.75 "
Diametrul exterior de păianjen1.75 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.44 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul90 In.Lbs.
TipInsert elastomeric
Volum1.3475 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84
LOVEJOY 68514410393 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 43.20 inch-lb | AJ2XLT 68514410393L070Cauciuc SOX (NBR)0.75 "Negru43.2 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€27.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410620 Spider cuplare maxilară, L075, AL075 Dimensiune cuplare
€11.70 /unitate