Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410393 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 43.20 inch-lb | AJ2XLT

LOVEJOY 68514410393 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 43.20 inch-lb

În stoc
Articol: AJ2XLT Model: 68514410393

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€27.71 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea canalului0.75 "
Rezistență chimicăBun
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiL070
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici0.7998 Cu.In.
Capacitate de amortizareÎnalt
Dimensiune0.500 "
Dimensiunea A1.38 "
Dimensiunea B0.27 "
Dimensiunea H0.5 "
Dimensiunea W0.42 "
MaterialCauciuc SOX (NBR)
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Plictisit0.75 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal43.2 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului80A
Diametrul interior al păianjenului0.5 "
Diametrul exterior de păianjen1.38 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.42 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul43.20 in-lbs.
TipInsert elastomeric
Volum0.7998 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplajele Lovejoy L070 cuprind două Butuci de falci L070 și L070 păianjen / insert.
    • Acest păianjen de cuplare Lovejoy 68514441455 este folosit pentru a se adapta dezalinierii arborelui și pentru a absorbi sarcinile de șoc.
    • Acesta asigură niciun contact metal-metal între doi butuci de cuplare de conectare pentru rezistență la abraziune.
    • Acest păianjen Lovejoy L070 cu șase capete are un centru deschis pentru a permite poziționarea arborilor de antrenare și condus la o distanță scurtă.
    • Este fabricat din cauciuc SOX (NBR) pentru elasticitate și capacitatea de a face față la temperaturi cuprinse între -40 și 212 grade F.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.56
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€681.87
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410393 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 43.20 inch-lb
€27.71 /unitate