Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ

LOVEJOY 68514412400 Spider cuplare maxilară, dimensiune cuplare L225, 6228 in. Lbs. Cuplu

În stoc
Articol: AJ2XKZ Model: 68514412400
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
€209.38 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Dimensiunea canalului2.625 "
Rezistență chimicăExcelent
CuloriBronza
Dimensiunea cuplajuluiL225
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici21.8243 Cu.In.
Capacitate de amortizareJos
Dimensiune1.750 "
Dimensiunea A4.98 "
Dimensiunea B0.73 "
Dimensiunea H1.75 "
Dimensiunea W0.88 "
MaterialHytrel®
Max. Dezalinierea unghiulară0.5
Max. Plictisit2.625 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal6228 in-lbs.
Gama normală de temperatură-60 Deg. până la 250 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului55D
Diametrul interior al păianjenului1.75 "
Diametrul exterior de păianjen4.98 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.88 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul6228 In.Lbs.
TipInsert elastomeric
Volum21.8243 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.56
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€681.87
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84
LOVEJOY 68514410393 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 43.20 inch-lb | AJ2XLT 68514410393L070Cauciuc SOX (NBR)0.75 "Negru43.2 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€27.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514412400 Spider cuplare maxilară, dimensiune cuplare L225, 6228 in. Lbs. Cuplu
€209.38 /unitate