Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH

LOVEJOY 68514410968 Spider cuplare maxilară, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplare

În stoc
Articol: AJ2XLH Model: 68514410968

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Rezistență chimicăBun
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiL090, L095, AL090, AL095
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici1.9775 Cu.In.
Capacitate de amortizareÎnalt
Dimensiune0.880 "
Dimensiunea A2.12 "
Dimensiunea B0.36 "
Dimensiunea H0.88 "
Dimensiunea W0.44 "
MaterialCauciuc SOX (NBR)
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului80A
Diametrul interior al păianjenului0.88 "
Diametrul exterior de păianjen2.12 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.44 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.
TipInsert elastomeric
Volum1.9775 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lovejoy 68514410968 păianjenul de cuplare a fălcilor este utilizat pentru transmiterea cuplului între doi arbori și amortizarea vibrațiilor și șocurilor.
    • Are o construcție din cauciuc SOX (NBR) care asigură o rezistență excelentă la abraziune și protecție împotriva murdăriei, uleiului, nisipului, grăsimii și umidității.
    • Acest păianjen previne, de asemenea, contactul metal-metal, asigurând o uzură internă mai mică și cote de cuplu cuprinse între 144 și 194 in-lb.
    • Acest păianjen de cuplare este ideal pentru a fi utilizat cu ansamblul de cuplare flexibil Lovejoy tip L, tip falcă.
    • Verificați alte variante ale păianjeni Lovejoy L090 disponibil în diferite diametre ale alezajului.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.70
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€676.37
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84
LOVEJOY 68514410393 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 43.20 inch-lb | AJ2XLT 68514410393L070Cauciuc SOX (NBR)0.75 "Negru43.2 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€27.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410968 Spider cuplare maxilară, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplare
€14.83 /unitate