A B Capacitate coș: 1000 lbs. , Baterii incluse: Nu , Capacitate: 3000 lbs. , pliabil: Nu , Culoare: Albastru, galben , Lățimea ușii: 31.5 " , Centrul de buzunar al furcii: 22.25 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 1 / 2 " , Grosimea furcii: 2.5 " , Lățimea furcii: 7.5 " , Design balustradă: Balustrada fixa , Înălțimea balustradei: 42 " , Include: Lungimea lanțului de 36 inchi pentru ușa de intrare, găzduiește paleți cu lungimea de 42 inchi , Lungime: 62.94 " , Material: Oţel , Max. Capacitate: 4000 lbs. , Înălțimea mijlocului șinei: 21 " , Număr de uși: 1 , Lungimea paletului: 42 " , Capacitatea platformei: 3000 lbs. , Lungimea platformei: 20 " , Lățimea platformei: 30 " , Înălțimea bordului degetului: 4" , Înălțimea șinei superioare: 42 " , latime: 31.5 "