BRADY Seria 3410, Etichetă scrisoare


Filtru
Culoare de fundal: Galben , Înălțimea caracterului: 3 / 8 " , Lățimea caracterului: 1 / 4 " , Stralucire in intuneric: Nu , Nota: Nu retroreflectiv , Utilizare în interior/exterior: Numai pentru interior , Culoare legenda: Negru , Marcatori pe card: 78 , Material: Vinilin , Inălțime totală: 1 / 2 " , Lățimea totală: 11 / 32 "
StilModelCaracterNumărul de cărțiPreț (ex. TVA)
A
3410-A
A1€26.22
B
KIT 3410-LTR
De la A la Z3€144.68
C
3410-B
B1€29.55
D
3410-C
C1€26.40
E
3410-D
D1€29.55
F
3410-E
E1€26.82
G
3410-F
F1€26.22
H
3410-G
G1€26.22
I
3410-H
H1€26.22
J
3410-Eu
I1€26.82
K
3410-J
J1€29.57
L
3410-K
K1€26.22
M
3410-L
L1€26.82
N
3410-M
M1€26.82
O
3410-N
N1€26.22
P
3410-O
O1€26.82
Q
3410-P
P1€26.22
R
3410-Q
Q1€29.55
S
3410-R
R1€25.72
T
3410-S
S1€26.82
U
3410-T
T1€26.17
V
3410-U
U1€29.55
W
3410-v
V1€27.35
X
3410-W
W1€27.35
Y
3410-X
X1€26.82
Z
3410-Y
Y1€26.82
A1
3410-Z
Z1€26.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?