Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3410-A Letter Etichetă A 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMT 32MF42

BRADY 3410-A Scrisoare Etichetă A 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil

În stoc
Element: AH3JMT Model: 3410-ACrucea Ref: 32MF42
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
€10.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalGalben
CaracterA
Înălțime caracter3 / 8 "
Lățimea caracterului1 / 4 "
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card78
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală1 / 2 "
Lățimea totală11 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)22.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterNumărul de cărțiPreț
KIT BRADY 3410-LTR Etichetă cu litere de la A la Z Vinil înălțime de 1/2 inch | AH3JFP 32MD88 KIT 3410-LTRDe la A la Z3€168.63
BRADY 3410-B Letter Etichetă B 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMU 32MF43 3410-BB1€10.36
BRADY 3410-C Scrisoare Etichetă C 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMV 32MF44 3410-CC1€11.10
BRADY 3410-D Etichetă cu litere D 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMW 32MF45 3410-DD1€11.10
BRADY 3410-E Letter Etichetă E 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMX 32MF46 3410-EE1€11.10
BRADY 3410-F Scrisoare Etichetă F 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMY 32MF47 3410-FF1€11.10
BRADY 3410-G Letter Etichetă G 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil | AH3JMZ 32MF48 3410-GG1€11.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3410-A Scrisoare Etichetă A 1/2 inch înălțime x 11/32 inch lățime Vinil
€10.36 /unitate