Curent încărcător baterie: 5A , Dimensiunea bateriei: 12V , Voltajul bateriei: 12V , Capacitate: 2000 lbs. , Caster Dia.: 5" , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Material cadru: Oţel , Timp de încărcare redus: 17 sec. , Timp redus de descărcare: 26 sec. , CP motor: 1 1/2 CP , Număr de baterii: 1 , Număr de rotile: 4 , Finisare platformă: Cromat , Lungimea platformei: 30 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 24 " , Creștere timp încărcat: 13 sec. , creșterea timpului descărcat: 8 sec.