Masă de matriță VESTIL DIE-2430-DC-C, dimensiune 24 inch x 30 inch, alimentată DC | AG7QPP

VESTIL DIE-2430-DC-C Masă de matriță, dimensiune 24 inch x 30 inch, alimentată DC

Articol: AG7QPP Model: DIE-2430-DC-C

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Curent încărcător baterie5A
Dimensiune baterie12V
Voltajul bateriei12V
Capacitate2000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid (2) Pivotant cu frână laterală
Încărcător12V
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălțimea mânerului41 "
mâner Lungime36.25 "
Înălţime36.25 "
Lungime44 "
Înălțimea de ridicare Max.51 "
Înălțime coborâtă24 "
Timp redus de încărcare17 sec.
Timp redus de descărcare26 sec.
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie27 "
Max. Distanța de călătorie (ft)18
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare24 "
CP motor1 1/2 CP
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii1
Numărul de role4
Tipul operațieiApasa butonul
Lungimea platformei30 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereelectric
Cu sprijinulBaterie
Creșterea timpului încărcat13 sec.
Creșterea timpului descărcat8 sec.
Înălțimea ridicată51 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lăţime23.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 196.2
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.baterii incluseTip rotorMax. Distanța de călătorieMin. Înălțimea de ridicareTipul operațieiSursa de putereMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL DIE-2430-36 Masă de matriță manuală Ergo, dimensiune 36 inch | AG7QPH DIE-2430-3636 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală12 "24 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,061.59
VESTIL DIE-2430-36-C Masă cu platformă cromată manuală Ergo, dimensiune 37 inch | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală11.5 "24.5 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,189.68
VESTIL DIE-2430-48 Masă manuală Ergo pentru matrițe, dimensiune 49.5 inchi | AG7QPK DIE-2430-4848 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală18 "30 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,155.18
VESTIL DIE-2430-48-C Masă cu platformă cromată manuală Ergo, dimensiune 49.5 inchi | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală17.5 "30.5 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,411.41
VESTIL DIE-2430-60 Masă de matriță manuală Ergo, dimensiune 60 inch | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală24 "36 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,226.22
VESTIL DIE-2430-60-C Masă cu platformă cromată manuală Ergo, dimensiune 62 inch | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală24 "36.75 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,470.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DIE-2430-DC-C Masă de matriță, dimensiune 24 inch x 30 inch, alimentată DC