VESTIL DIE-2430-36 Masă de matriță manuală Ergo, dimensiune 36 inch | AG7QPH

VESTIL DIE-2430-36 Masă de matriță manuală Ergo, dimensiune de 36 inchi

În stoc
Articol: AG7QPH Model: DIE-2430-36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,061.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălțimea mânerului37 9 / 16 "
mâner Lungime37.56 "
Înălţime37.56 "
Lungime36.5 "
Înălțimea de ridicare Max.36 "
Înălțime coborâtă24 "
MaterialOţel
Max. Distanța de călătorie12 "
Max. Distanța de călătorie (ft)18 In.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea de ridicare24 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei30 "
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Cu sprijinulPicior
Înălțimea ridicată36 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5
Înălțimea navei (cm)95.41
Lungimea navei (cm)93.03
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.baterii incluseTip rotorMax. Distanța de călătorieMin. Înălțimea de ridicareTipul operațieiSursa de putereMaterial pentru rotile din spatePreț
VESTIL DIE-2430-36-C Masă cu platformă cromată manuală Ergo, dimensiune 37 inch | AG7QPJ DIE-2430-36-C36 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală11.5 "24.5 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,189.68
VESTIL DIE-2430-48 Masă manuală Ergo pentru matrițe, dimensiune 49.5 inchi | AG7QPK DIE-2430-4848 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală18 "30 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,155.18
VESTIL DIE-2430-48-C Masă cu platformă cromată manuală Ergo, dimensiune 49.5 inchi | AG7QPL DIE-2430-48-C48 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală17.5 "30.5 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,411.41
VESTIL DIE-2430-60 Masă de matriță manuală Ergo, dimensiune 60 inch | AG7QPM DIE-2430-6060 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală24 "36 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,226.22
VESTIL DIE-2430-60-C Masă cu platformă cromată manuală Ergo, dimensiune 62 inch | AG7QPN DIE-2430-60-C60.75 "Nu(2) Rigid, (2) pivotant cu frână laterală24 "36.75 "Picior operatManualPoli pe oțel€2,470.43
Masă de matriță VESTIL DIE-2430-DC-C, dimensiune 24 inch x 30 inch, alimentată DC | AG7QPP DIE-2430-DC-C51 "Da(2) Rigid (2) Pivotant cu frână laterală27 "24 "Apasa butonulelectricpoliuretan-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DIE-2430-36 Masă de matriță manuală Ergo, dimensiune de 36 inchi
€2,061.59 /unitate