APOLLO VALVES Seria 70LF-400 Supape cu bilă din bronz cu lipit cu un singur capăt


Filtru
StilModelMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
70LF40763
1 1/2 lbs.NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€363.08
A
70LF40727
1 1/2 lbs.Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€380.90
A
70LF40701
1 1/2 lbs.Standard€363.06
A
70LF40663
1 1/4 lbs.NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€290.08
A
70LF40601
1 1/4 lbs.Standard€290.03
A
70LF40627
1 1/4 lbs.Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€306.39
A
70LF40563A
1"NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€170.65
A
70LF40563
1"NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€170.65
A
70LF40501
1"Standard€170.65
A
70LF40527
1"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€184.53
A
70LF40501A
1"Standard€170.65
A
70LF40527A
1"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€184.53
A
70LF40863
2"NPT x lipit (corp 100-63-NPT / 200-63-corp sudor)€577.77
A
70LF40801
2"Standard€577.77
A
70LF40827
2"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€560.62
A
70LF40427
3 / 4 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€146.95
A
70LF40401
3 / 4 "Standard€133.99

Seria 70LF-400 Supape cu bilă din bronz cu lipit cu un singur capăt

Supapele cu bilă din seria Apollo 70LF-400 sunt utilizate pentru controlul fluxului de lichide sau gaze. Sunt proiectate pentru conexiuni de lipit și au un singur capăt de unire. Aceste supape cu bilă dispun de un actuator acţionat cu pârghie pentru controlul debitului. Au o construcție din bronz pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste supape cu bilă sunt echipate cu o pârghie din oțel cu zincare pentru o durată de viață prelungită și cu o mâner de vinil pentru reducerea oboselii operatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?