NTN Rulmenți cu bile cu cartuș dublu


Filtru
Toleranță ABEC: 1 , Material rulment: Oţel , Tip rulment: Dublu sigilat , Material cuști: Oțel presat , lubrifiere: Unsoare Polyrex EM , Material de etanșare: BNR , Temp. Gamă: -13 grade până la 250 grade F
StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A
63304LLBC3 / L627
22.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€57.92
B
63206LLBC3 / L627
23.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.€102.55
B
63305LLBC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.€101.96
B
63207LLBC3 / L627
27mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€119.33
B
63208LLBC3 / L627
30.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€145.46
B
63306LLBC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.€84.03
A
63210LLBC3 / L627
30.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€155.59
B
63209LLBC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€129.67
A
63211LLBC3 / L627
33.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.€194.23
B
63307LLBC3 / L627
34.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.€124.60
B
63308LLBC3 / L627
36.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.€186.94
B
63309LLBC3 / L627
39.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.€271.14
B
63310LLBC3 / L627
44.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb.6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.€213.86
B
63311LLBC3 / L627
49.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.€355.25
B
63312LLBC3 / L627
54mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.€483.49
B
63313LLBC3 / L627
58.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 lb.4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 lb.€448.79
B
63314LLBC3 / L627
63.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.€585.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?