EGA PRODUCTS Unitatea Scării


Filtru
Unghiul de urcare: 36 grade , Culoare: Gri , Balustrade incluse: Da , Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Material: Otel carbon , Lățimea pasului: 36 " , Banda de rulare: Grip Strut (R)
StilModelAdâncimea bazeiAdâncimeÎnălţimeNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
IS42-36
47.5 "47.5 "35 "635 "42 "€2,785.21
B
IS49-36
57 "57 "42 "742 "49 "€2,697.99
C
IS56-36
66.5 "66.5 "49 "849 "56 "€2,886.45
D
IS63-36
76 "76 "56 "956 "63 "€3,148.00
RFQ
E
IS70-36
85.5 "85.5 "63 "1063 "70 "€3,268.00
RFQ
F
IS77-36
95 "95 "70 "1170 "77 "€3,600.93
RFQ
G
IS84-36
104.5 "104.5 "77 "1277 "84 "€3,951.21
RFQ
H
IS91-36
114 "114 "84 "1384 "91 "€4,034.28
RFQ
I
IS98-36
123.5 "123.5 "91 "1491 "98 "€4,500.95
RFQ
J
IS105-36
133 "133 "98 "1598 "105 "€4,696.20
RFQ
K
IS112-36
142.5 "142.5 "105 "16105 "112 "€4,847.53
RFQ
L
IS119-36
152 "152 "112 "17112 "119 "€4,977.50
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?