EGA PRODUCTS IS91-36 Unitate scară din oțel carbon 13 trepte | AF3RAX 8CDX9

EGA PRODUCTS IS91-36 Unitate scară din oțel carbon 13 trepte

Articol: AF3RAX Model: IS91-36Crucea Ref: 8CDX9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,034.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea Scării
Adâncimea bazei114 "
Climbing Angle36 grade
CuloriGri
Adâncime114 "
Balustrade incluseDa
Înălţime84 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOtel carbon
Numărul de pași13
Inălțime totală84 "
Înălțimea platformei91 "
Lățimea pasului36 "
CălcaGrip Strut (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 229.06
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)289.56
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiAdâncimeÎnălţimeNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
EGA PRODUCTS IS98-36 Unitate scară din oțel carbon 14 trepte | AF3RAY 8CDY0 IS98-36123.5 "123.5 "91 "1491 "98 "€3,719.80
RFQ
EGA PRODUCTS IS42-36 Unitate scară din oțel carbon 6 trepte | AF3RCK 8CEX3 IS42-3647.5 "47.5 "35 "635 "42 "€2,785.20
EGA PRODUCTS IS56-36 Unitate scară din oțel carbon 8 trepte | AF3RCL 8CEX4 IS56-3666.5 "66.5 "49 "849 "56 "€2,886.46
EGA PRODUCTS IS63-36 Unitate scară din oțel carbon 9 trepte | AF3RCM 8CEX5 IS63-3676 "76 "56 "956 "63 "€2,601.65
RFQ
EGA PRODUCTS IS105-36 Unitate scară din oțel carbon 15 trepte | AF3RCN 8CEZ9 IS105-36133 "133 "98 "1598 "105 "€3,881.15
RFQ
EGA PRODUCTS IS77-36 Unitate scară din oțel carbon 11 trepte | AF4BPT 8PA21 IS77-3695 "95 "70 "1170 "77 "€2,975.98
RFQ
EGA PRODUCTS IS70-36 Unitate scară din oțel carbon 10 trepte | AF4RYN 9HY67 IS70-3685.5 "85.5 "63 "1063 "70 "€2,700.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EGA PRODUCTS IS91-36 Unitate scară din oțel carbon 13 trepte
€4,034.29 /unitate