Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 63305LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YDE 4ZXN4

NTN 63305LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș Etanșare dublă

În stoc
Articol: AE2YDE Model: 63305LLBC3 / L627Crucea Ref: 4ZXN4
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
€101.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu cartuș
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentDublu sigilat
Bore Dia.25mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.01 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică4,750 lb.
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max12,000
În afara Dia.62mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.013 mm
Material sigiliuBNR
Capacitate de încărcare statică2,460 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime25.4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482105044
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț
NTN 63206LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.€102.55
NTN 63207LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€119.33
NTN 63208LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€145.45
NTN 63209LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€129.68
NTN 63210LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€155.59
NTN 63211LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.€194.23
NTN 63304LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€57.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 63305LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș Etanșare dublă
€101.95 /unitate