Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 63313LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YDW 4ZXR1

NTN 63313LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș Etanșare dublă

În stoc
Articol: AE2YDW Model: 63313LLBC3 / L627Crucea Ref: 4ZXR1
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
€524.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu cartuș
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentDublu sigilat
Bore Dia.65mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.015 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică20,800 lb.
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max4,900
În afara Dia.140mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.018 mm
Material sigiliuBNR
Capacitate de încărcare statică13,400 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime58.7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.654
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8482105052
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț
NTN 63206LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.€119.78
NTN 63207LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€139.39
NTN 63208LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€169.91
NTN 63209LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€151.48
NTN 63210LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€179.33
NTN 63211LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.€211.46
NTN 63304LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu etanșare dublă | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€63.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 63313LLBC3/L627 Rulmenți cu bile cu cartuș Etanșare dublă
€524.26 /unitate