Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514438098 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, cuplu de 3708 in-lb | AM2GJW 38098

LOVEJOY 68514438098 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, cuplu de 3708 in-lb

În stoc
Articol: AM2GJW Model: 68514438098Crucea Ref: 38098

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€173.76 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Dimensiunea canalului1.875 "
Rezistență chimicăExcelent
CuloriBronza
Dimensiunea cuplajuluiL150
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici12.375 Cu.In.
Capacitate de amortizareJos
Dimensiune1.250 "
Dimensiunea A3.75 "
Dimensiunea B0.59 "
Dimensiunea H1.25 "
Dimensiunea W0.88 "
MaterialHytrel®
Max. Dezalinierea unghiulară0.5
Max. Plictisit1.875 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal3708 in-lbs.
Gama normală de temperatură-60 Deg. până la 250 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului55D
Diametrul interior al păianjenului1.25 "
Diametrul exterior de păianjen3.75 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.88 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul3708 In.Lbs.
TipInsert elastomeric
Volum12.375 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

    • păianjeni Lovejoy L150 sunt concepute pentru utilizare în diverse aplicații industriale de transmisie a puterii, cum ar fi compresoare, suflante, pompe, transportoare, mixere și cutii de viteze.
    • Lovejoy 68514438098 este fabricat din Hytrel, un elastomer flexibil, care oferă cuplu ridicat și capacități de temperatură ridicată.
    • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -60 și 250 de grade F (-51 până la 121 de grade C) și prezintă o rezistență excelentă împotriva uleiurilor și substanțelor chimice.
    • Designul cu centru deschis permite poziționării arborilor de antrenare și antrenați la o distanță scurtă.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.56
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€681.87
LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY 68514437881L190Cauciuc SOX (NBR)2.125 "Negru1728 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€74.84
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514438098 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, cuplu de 3708 in-lb
€173.76 /unitate